Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103860
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SKR-12
EAN/GTIN:
     4047322382601
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, Temperaturbereich max. 150 °C, G 1/2Korrosionsbeständiger Saugkorb, vollständig aus Edelstahl zum Einschrauben in ein Fußventil oder Rückschlagventil.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Gewinde:
G 1/2
Maschenweite:
1 mm
Filtergewebe:
Edelstahl 1.4301
Temperaturbereich max.:
150 °C
L:
55,0 mm
D:
22,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.