Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, G 1 IG, 0,1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103819
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     227.05
EAN/GTIN:
     4047322046329
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, Mediumstemperatur max. 180 °C, G 1 IG, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,1 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Öffnungsdruck min.:
0,1 bar
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
FKM
Einbaulage:
beliebig (waagrechter Einbau bevorzugt)
Durchflussrichtung:
Pfeil beachten
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Durchflusswerte:
ca. 340 m³/h
Feder:
Edelstahl 1.4314
Material:
Messing blank
Gewinde:
G 1 IG
SW:
46 mm
Länge:
68,5 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, Geschwindigkeitsregulierventile, Handabsperrventile
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-1-K
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.