Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Gasarmatur
>
Gaskugelhahn
>
Artikel
Kugelhahn, Standardausf., voller Durchgang, IG/IG, MS ver., G 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-103127
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
330.06
EAN/GTIN:
4047322073622
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, IG/IG, MS ver., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C, G 1, DN 25, PN max. 40 bar. Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE
PN:
40 bar
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
25
L:
69,0 mm
A:
105,0 mm
B:
57,3 mm
E:
12,0 mm
F:
12,0 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Industriearmaturen und Medienventile
>
Kugelhähne
>
2-Wege-Kugelhähne
Weitere Suchbegriffe:
Kugelventil
,
Wasserkugelhahn
,
kugelhahn messing
,
gaskugelhahn
,
Absperrhähne
,
Gas-Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kugelhahn Standardausf., schwarzer Hebel, IG/IG, MS vern., G 1
Riegler
330.06-S
€ 20,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.