Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 2 1/2, CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102992
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 4215 G
EAN/GTIN:
     4047322161268
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Impulsmembranventil, NC, 24 V DC interne Vorsteuerung, Mediumstemperatur max. 85 °C, G 2 1/2, PN 0,35 - 8,5 bar, Membrane CRModerner Umweltschutz erfordert entsprechende Reinigungsverfahren. Staubfilteranlagen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zur Luftreinhaltung. Zur Abreinigung der dort verwendeten Gewebefilter werden in kurzen Intervallen Druckimpulse entgegen der Hauptstromrichtung in die Gewebefilter geblasen. Die dafür eingesetzten Magnetventile zeichnen sich durch anwendungsspezifische Konstruktionsmerkmale aus:- Eckbauform zur Optimierung des Luftstromes- Voller Ventilquerschnitt am Ventilsitz- Extrem kurze Schaltzeiten- Geräuscharmen Betrieb durch eingebaute Schalldämpfer (Größe 1 1/2 bis 2 1/2 nachrüstbar)- Einfache Wartung und Instandhaltung durch sofort verfügbare Membran- und VerschleißteileDas Ventil ist nicht als Absperrorgan für Standardanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium
Gewinde:
G 2 1/2
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose/Leitungsdose)
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400 Gerätesteckdose/Leitungsdose
DN:
66
Membrane:
CR
Entlüftungsanschluss:
G 3/4
Bauform:
2
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Betriebsdruck min.:
0,35 bar
Betriebsdruck max.:
8,5 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
B:
168,0 mm
A:
80,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Membranventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, Pneumatikventile, Absperrventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.