Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr zum Einschrauben, G 1/2, L1 = 160 mm, Kupferlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102812
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SR 03
EAN/GTIN:
     4047322166195
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Bimetall-Thermometerschutzrohr
Schutzrohr Bimetallthermometer
Schutzrohr zum Einschrauben, mit Feststellschraube, G 1/2, L1 = 160 mm, Betriebsdruck max. 6 bar, Kupferlegierung,Für Bimetallthermometer der Serie »hochwertige Ausführung«.
Weitere Informationen:
SW:
27 mm
L1:
160,0 mm
Betriebsdruck max.:
6 bar
Anschlussgewinde:
G 1/2
Material:
Kupferlegierung
Dichtbund-Ø:
26 mm
Schutzrohr-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.