Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »Standard« mit Metallbehälter, BG 1, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101080
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     845 B/M
EAN/GTIN:
     4047322121118
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
600 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
25 bar
Kondensatablass:
manuell
DN:
6
Manometer Ø:
50 mm
Eingangsdruck max.:
25 bar
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter
A:
172,0 mm
B:
184,5 mm
C:
51,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, auslaufhahn kunststoff 1/4 zoll, ablassventil kunststoff, ablassventil, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheit in Standard-Ausführung, Wartungsgeräte, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, Wartungseinheit mit Tropfaufsatz, Standard Wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/2
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
H 800
ab € 2,38*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,86*
Zubehör
Riegler
740/12
ab € 8,51*
Zubehör
Riegler
640/2-HA
ab € 10,64*
Zubehör
Riegler
740/02
ab € 4,29*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 9,00*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.