Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltventil (3/2-Wegeventil) »variobloc«, 24 V DC, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100733
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VS 23
EAN/GTIN:
     4047322169530
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventile für Pneumatik
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »variobloc«, 24 V DC, BG 1, G 3/8, Arbeitsdruck 3 - 10 barZum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.Wird hauptsächlich als Haupteinschaltventil bei den Wartungseinheiten verwendet.Beim Abschalten des Ventils wird die Leitung entlüftet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Arbeitsdruck min.:
3 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Durchfluss:
2600 l/min
A:
48,0 mm
B:
147,0 mm
C:
108,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Schutzart:
IP 65 nach DIN 40050
Betriebsspannung:
24 V DC
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, variobloc, 3/2-Wegeventile, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Wegeventile, 3/2-Wege, Schaltventil, Ventil, Ventile
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
FU 924
ab € 52,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.