Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm,verp.à 1 St.
Artikel-Nr.:
     C709-802011
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802011
EAN/GTIN:
     4004338802011
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrrad-Wandhalterung
Fahrradhaken
Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Inhalt pro PE: 1 St., Tiefe Haken: 90 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 50 mm, Plattenbreite: 60 mm, Plattenlänge: 50 mm, Belastung max.: 20 kg, Durchmesser: 8 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß e 1:
50 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
50 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
115 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe Haken
Maß a 1:
90 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
1
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Haltebügel:
einseitig
Durchmesser:
8 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.225 kg
Belastung max.:
20 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80201 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 5,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 7,39*
€ 8,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 7,33*
€ 8,72
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 6,93*
€ 8,25
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 6,68*
€ 7,95
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 6,51*
€ 7,75
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 5,44*
€ 6,47
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.