Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpoller Vario Dreik.fvz.,anthr.metal.,z.Einb.,herausnb.Pf.Ø89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpoller Vario Dreik.fvz.,anthr.metal.,z.Einb.,herausnb.Pf.Ø89 mm
Absperrpoller Vario Dreik.fvz.,anthr.metal.,z.Einb.,herausnb.Pf.Ø89 mm
Absperrpoller Vario Dreik.fvz.,anthr.metal.,z.Einb.,herausnb.Pf.Ø89 mm
Artikel-Nr.:
     C709-784546
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     784546
EAN/GTIN:
     4004338784546
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpoller Vario, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 89 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenhülsen-Ø: 101 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
Maß e 1:
400 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß d-Ø:
101 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß c 1:
1200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
89 mm
Gewicht pro PE (kg):
9.200 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78454 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,12*
€ 351,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.