Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpoller Bella,herausnb.,Dreik.,fvz.,anthr.metal.,z.Einb.,2Ösen,Pf.Ø76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpoller Bella,herausnb.,Dreik.,fvz.,anthr.metal.,z.Einb.,2Ösen,Pf.Ø76 mm
Absperrpoller Bella,herausnb.,Dreik.,fvz.,anthr.metal.,z.Einb.,2Ösen,Pf.Ø76 mm
Absperrpoller Bella,herausnb.,Dreik.,fvz.,anthr.metal.,z.Einb.,2Ösen,Pf.Ø76 mm
Artikel-Nr.:
     C709-783952
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     783952
EAN/GTIN:
     4004338783952
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenhülsen-Ø: 89 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Verschließbarkeit: Dreikantschloss, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
Maß e 1:
400 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß d-Ø:
89 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß c 1:
1200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
76 mm
Gewicht pro PE (kg):
10.200 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78395 2
Anzahl Ösen:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.