Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrketteständer Outside weiß,2 rote Ringe,transportabel Pf.Ø60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrketteständer Outside weiß,2 rote Ringe,transportabel Pf.Ø60 mm
Absperrketteständer Outside weiß,2 rote Ringe,transportabel Pf.Ø60 mm
Absperrketteständer Outside weiß,2 rote Ringe,transportabel Pf.Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-783242
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     783242
EAN/GTIN:
     4004338783242
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrkettenständer Outside, Material: Stahl roh, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, transportabel, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Standfußbreite: 300 x 300 mm, Standfußhöhe: 100 mm, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Standfußhöhe
Maß d 1:
100 mm
Maß c 2:
300 mm
Maß c 1:
300 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
7.240 kg
Befestigungsart:
transportabel
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78324 2
Anzahl Ösen:
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 14 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.