Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß, mit zwei roten Ringen, z.Einb.,1 Öse Pf.Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß, mit zwei roten Ringen, z.Einb.,1 Öse Pf.Ø60mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß, mit zwei roten Ringen, z.Einb.,1 Öse Pf.Ø60mm
Artikel-Nr.:
     C709-782474
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     782474
EAN/GTIN:
     4004338782474
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten Standard SK, rund, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1500 mm, Anzahl Ösen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Ösen:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78247 4
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
4.900 kg
Maß a-Ø:
60 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
1500 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 13 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 19 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,42*
Zubehör
k.A.
ab € 3,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Zubehör
k.A.
ab € 12,78*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,17*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.