Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Locky-Bo umlegb.,f.Vorhängeschl.fvz.,weiß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Locky-Bo umlegb.,f.Vorhängeschl.fvz.,weiß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.Ø60mm
Absperrpf.Locky-Bo umlegb.,f.Vorhängeschl.fvz.,weiß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.Ø60mm
Absperrpf.Locky-Bo umlegb.,f.Vorhängeschl.fvz.,weiß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.Ø60mm
Artikel-Nr.:
     C709-780333
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     780333
EAN/GTIN:
     4004338780333
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Locky-Bo, rund, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Bodenhülsen-Ø: 60 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Bodenplatte: 150 x 100 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
Maß f 1:
400 mm
Maß e-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß e-Ø:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
160 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
8.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
150 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78033 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.