Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten m.Platte,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,anth60x40/1100mm,m.sep.Zub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten m.Platte,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,anth60x40/1100mm,m.sep.Zub.
Artikel-Nr.:
     C709-678012
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     678012
EAN/GTIN:
     4004338678012
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten mit Platte inkl. Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, Zubehör wird als separates Packstück pro Bestellung mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Aufschrauben, Länge: 1100 mm, Bodenplatte Pfosten: 100 x 100 x 5 mm, für Mattenhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 40 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø13 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
40 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Materialstärke Bodenplatte Pfosten:
5 mm
Loch-Ø 1:
13 mm
Länge 1:
1100 mm
für Mattenhöhe:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
3.990 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte Pfosten 2:
100 mm
Bodenplatte Pfosten 1:
100 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67801 2
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.