Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x40/1500mm,Zub.im Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x40/1500mm,Zub.im Pfosten
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x40/1500mm,Zub.im Pfosten
Artikel-Nr.:
     C709-677664
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     677664
EAN/GTIN:
     4004338677664
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Wird der Pfosten zum Aufschrauben benötigt, muss auf einen Pfostenträger zurück gegriffen werden.
Zaunpfosten inkl. innenliegender Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, für Mattenhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 40 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø12 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67766 4
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
3.45 kg
für Mattenhöhe:
1000 mm
Länge 1:
1500 mm
Loch-Ø 1:
12 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.