Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/1200mm,m.innenlie.Zub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/1200mm,m.innenlie.Zub.
Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/1200mm,m.innenlie.Zub.
Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,vz,grün,60x60/1200mm,m.innenlie.Zub.
Artikel-Nr.:
     C709-677237
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     677237
EAN/GTIN:
     4004338677237
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Wird der Pfosten zum Aufschrauben benötigt, muss auf einen Pfostenträger zurück gegriffen werden.
Eckpfosten inkl. Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 1200 mm, für Mattenhöhe: 800 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Anzahl Löcher: 6, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Länge 1:
1200 mm
für Mattenhöhe:
800 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.570 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67723 7
Anzahl Löcher 1:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.