Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x60/2000mm,m.innenlie.Zub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x60/2000mm,m.innenlie.Zub.
Eckpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x60/2000mm,m.innenlie.Zub.
Artikel-Nr.:
     C709-677169
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     677169
EAN/GTIN:
     4004338677169
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Wird der Pfosten zum Aufschrauben benötigt, muss auf einen Pfostenträger zurück gegriffen werden.
Eckpfosten inkl. Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 2000 mm, für Mattenhöhe: 1400 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Anzahl Löcher: 10, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
10
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67716 9
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
7.480 kg
für Mattenhöhe:
1400 mm
Länge 1:
2000 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.