| |
|
| Artikel-Nr.: C709-677152 Herst.-Nr.: 677152 EAN/GTIN: 4004338677152 |
| |
|
| | |
| Wird der Pfosten zum Aufschrauben benötigt, muss auf einen Pfostenträger zurück gegriffen werden. Eckpfosten inkl. Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 1750 mm, für Mattenhöhe: 1200 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Anzahl Löcher: 8, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten Weitere Informationen: | | Anzahl Löcher 1: | 8 | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 67715 2 | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Gewicht pro PE (kg): | 6.570 kg | für Mattenhöhe: | 1200 mm | Länge 1: | 1750 mm | Pfostenstärke 1: | 60 mm | Pfostenstärke 2: | 60 mm | sperrig für Paketdienst: | J | Ursprungsland: | Deutschland | Zolltarif-Nr.: | 73269098900 |
|
| | |
| | | |
| |