Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmlasche für Zaunpfosten mit Klemmlaschenbefestigung,Edelstahl,f.Pfosten40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmlasche für Zaunpfosten mit Klemmlaschenbefestigung,Edelstahl,f.Pfosten40mm
Klemmlasche für Zaunpfosten mit Klemmlaschenbefestigung,Edelstahl,f.Pfosten40mm
Artikel-Nr.:
     C709-657031
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     657031
EAN/GTIN:
     4004338657031
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klemmlasche für Zaunpfosten, zur stabilen Befestigung von Doppelstab-Gittermatten an Klemmböcken, Material: Edelstahl, Länge: 50 mm, Breite: 29 mm, Tiefe: 8 mm, für Pfosten: 40 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65703 1
Gewicht pro PE (kg):
0.023 kg
für Pfosten 1:
40 mm
Maß a 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
29 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
8 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.