Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø38mm,Geflechth. 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø38mm,Geflechth. 1500mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø38mm,Geflechth. 1500mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4004338613020
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613020
EAN/GTIN:
     4004338613020
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 1500 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61302 0
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
2.267 kg
für Geflechthöhe 1:
1500 mm
Länge 1:
2000 mm
Pfosten-Ø:
38 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,7595*
€ 69,2695*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 57,31662*
€ 73,5066*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,86004*
€ 81,88002*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,86004*
€ 81,88002*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,89*
€ 87,14004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 69,2695*
€ 82,4307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,7595*
€ 78,2538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,7595*
€ 67,5438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 415,617* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.