Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø38mm,Geflechth. 1500mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø38mm,Geflechth. 1500mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø38mm,Geflechth. 1500mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst. Ø38mm,Geflechth. 1500mm
Artikel-Nr.:
     709-613020
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613020
EAN/GTIN:
     4004338613020
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 1500 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
38 mm
Länge 1:
2000 mm
für Geflechthöhe 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.267 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61302 0
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
685
6
pro Stück
€ 35,99*
ab € 57,02*
€ 69,62*
Lager 709
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 57,5766*
€ 73,75662*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,59004*
€ 81,34002*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 64,13004*
€ 82,04004*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 68,16*
€ 87,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,75662*
€ 87,77038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,19664*
€ 87,104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,27662*
€ 83,62918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,55662*
€ 79,20238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,5766*
€ 68,51615
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,5961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.