Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschelle, feuerverzinkt, für Pfosten Ø34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschelle, feuerverzinkt, für Pfosten Ø34 mm
Doppelschelle, feuerverzinkt, für Pfosten Ø34 mm
Doppelschelle, feuerverzinkt, für Pfosten Ø34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-563387
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     563387
EAN/GTIN:
     4004338563387
Suchbegriffe:
Doppelschellen
doppelschellen
Klemmt zuverlässig Einstab- und Doppelstabmatten mit vertikalen Drahtstärken zwischen 3,5 mm und 8 mm.
Doppelschelle, zur Befestigung von Zaunfeldern an Pfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, für Pfosten-Ø: 34 mm, Schraube: M6, Schraubenlänge: 25 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Schraube:
M6
Schraubenlänge:
25 mm
für Pfosten-Ø:
34 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.125 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
56338 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.