Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,1 mm, Länge 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,1 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,1 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,1 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,1 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, Stärke 1,1 mm, Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     C709-530044
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530044
EAN/GTIN:
     4004338530044
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht 50m
spanndraht
Drahtspule, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Länge: 50 m, Draht-Ø: 1,1 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72172030000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Länge:
50 m
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
1.1 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.328 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53004 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.