Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten m.verz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.60mm,Entfern.72mm,Tiefe 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosskasten m.verz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.60mm,Entfern.72mm,Tiefe 30mm
Schlosskasten m.verz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.60mm,Entfern.72mm,Tiefe 30mm
Artikel-Nr.:
     C709-417031
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     417031
EAN/GTIN:
     4004338417031
Suchbegriffe:
Schlosskasten
gah schlosskasten
schlosskasten
Das Schloss wird auf eine andere Öffnungsrichtung (DIN links/DIN rechts) umgestellt, indem mit einem Schraubenzieher in die Kerbe des Fallenkopfes gefasst wird; dann die Falle nach vorne drücken und um 180° drehen.
Schlosskasten mit verzinktem Schloss, mit versenkten Schraublöchern, Dornmaß 60 mm, Material: Kasten: Stahl roh, Schloss: Stahl roh, Oberfläche: Schloss: verzinkt, Höhe: 172 mm, Breite: 94 mm, Dornmaß: 60 mm, Entfernung: 72 mm, Breite: 30 mm, Stulpbreite: 24 mm, Stulphöhe: 167 mm, Nuss: 8 x 8 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41703 1
Gewicht pro PE (kg):
1.55 kg
Maß a 1:
172 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
94 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Dornmaß
Maß d 1:
72 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Entfernung
Maß e 1:
30 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Breite
Maß f 1:
24 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Stulpbreite
Nuss 1:
8 mm
Nuss 2:
8 mm
Schlossfalle vorstehend 1:
0 mm
Schlossfalle vorstehend 2:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Stulphöhe:
167 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83014090000
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.