Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten m.vz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.60mm,Entfern.72mm,T40mm,mHaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosskasten m.vz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.60mm,Entfern.72mm,T40mm,mHaken
Schlosskasten m.vz.Schloss,Kasten Stahl roh,Dornm.60mm,Entfern.72mm,T40mm,mHaken
Artikel-Nr.:
     C709-413750
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     413750
EAN/GTIN:
     4004338413750
Suchbegriffe:
Schlosskasten
gah schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten mit verzinktem Schloss für Schiebetore, mit Hakenfalle, Dornmaß 60 mm, mit versenkten Schraublöchern, Material: Kasten: Stahl roh, Schloss: Stahl roh, Oberfläche: Schloss: verzinkt, Höhe: 173 mm, Breite: 95 mm, Dornmaß: 60 mm, Entfernung: 72 mm, Breite: 40 mm, Stulpbreite: 33 mm, Stulphöhe: 167 mm, Nuss: 8 x 8 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41375 0
Gewicht pro PE (kg):
2.11 kg
Maß a 1:
173 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
95 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Dornmaß
Maß d 1:
72 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Entfernung
Maß e 1:
40 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Breite
Maß f 1:
33 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Stulpbreite
Nuss 1:
8 mm
Nuss 2:
8 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Stulphöhe:
167 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.