Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag f.Schlosskästen,verz.,Breite 40mm,Höhe 188 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlag f.Schlosskästen,verz.,Breite 40mm,Höhe 188 mm
Anschlag f.Schlosskästen,verz.,Breite 40mm,Höhe 188 mm
Artikel-Nr.:
     C709-412104
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412104
EAN/GTIN:
     4004338412104
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
Schlosskasten
gah schlosskasten
schlosskasten
Anschlag für Schlosskästen, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Höhe: 188 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 162 mm, Tiefe: 40 mm, Bauhöhe Unterteil: 20 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41210 4
Gewicht pro PE (kg):
0.36 kg
Maß a 1:
188 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
162 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß c 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
20 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bauhöhe Unterteil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.