Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rispenband, sendzimirverzinkt, BxS/L: 40 x 2 mm / 50 m, CE nach DIN EN 14545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rispenband, sendzimirverzinkt, BxS/L: 40 x 2 mm / 50 m, CE nach DIN EN 14545
Rispenband, sendzimirverzinkt, BxS/L: 40 x 2 mm / 50 m, CE nach DIN EN 14545
Rispenband, sendzimirverzinkt, BxS/L: 40 x 2 mm / 50 m, CE nach DIN EN 14545
Rispenband, sendzimirverzinkt, BxS/L: 40 x 2 mm / 50 m, CE nach DIN EN 14545
Artikel-Nr.:
     C709-339036
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     339036
EAN/GTIN:
     4004338339036
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Rispenband, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Länge: 50 m, Materialstärke: 2,00 mm, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
50 m
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
29.090 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33903 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.