Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Anschrauben,verstellb.,disp.DornØ13mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben z.Anschrauben,verstellb.,disp.DornØ13mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M12
Kloben z.Anschrauben,verstellb.,disp.DornØ13mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M12
Artikel-Nr.:
     C709-318239
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318239
EAN/GTIN:
     4004338318239
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben zum Anschrauben, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 10,5 mm, Plattenhöhe: 105 mm, Plattenbreite: 45 mm, Länge Dorn: 40 mm, verstellbar um: 20 mm, Gewinde: M12, Materialstärke: 8,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø7 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31823 9
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.52 kg
Gewinde:
M12
Loch-Ø 1:
7 mm
Maß a-Ø:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
10,5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß c 1:
105 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß d 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
40 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Materialstärke:
8 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
verstellbar um:
20 mm
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
318215
ab € 4,10*
Sonstiges
Alberts Deutschland
318222
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.