Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø13 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB100x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø13 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB100x35 mm
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø13 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB100x35 mm
Artikel-Nr.:
     C709-318215
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318215
EAN/GTIN:
     4004338318215
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 10 mm, Plattenhöhe: 100 mm, Plattenbreite: 35 mm, Länge Dorn: 40 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31821 5
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.22 kg
Loch-Ø 1:
6 mm
Maß a-Ø:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß c 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß d 1:
35 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
40 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
318222
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.