Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstütze, Auflage beweglich, galv. blau verzinkt, zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstütze, Auflage beweglich, galv. blau verzinkt, zum Anschrauben
Handlaufstütze, Auflage beweglich, galv. blau verzinkt, zum Anschrauben
Handlaufstütze, Auflage beweglich, galv. blau verzinkt, zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     C709-308988
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     308988
EAN/GTIN:
     4004338308988
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze, Auflage verstellbar, zur Befestigung an der Wand, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Anschrauben, Auflage gerade, Platten-Ø: 60 mm, Länge Auflage: 50 mm, Breite Auflage: 20 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Wandabstand 2:
95 mm
Wandabstand 1:
80 mm
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Auflage
Maß c 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge Auflage
Maß b 1:
50 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Platten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.2 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
30898 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.