Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagsortiment, für Jägerzaun-Doppeltore, disp., TYP 3204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschlagsortiment, für Jägerzaun-Doppeltore, disp., TYP 3204
Beschlagsortiment, für Jägerzaun-Doppeltore, disp., TYP 3204
Beschlagsortiment, für Jägerzaun-Doppeltore, disp., TYP 3204
Artikel-Nr.:
     C709-216535
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     216535
EAN/GTIN:
     4004338216535
Suchbegriffe:
Gartentorbeschlagset
Beschlagsortiment für Jägerzaun-Doppeltore, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Gewicht pro PE (kg):
9.8 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21653 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
210953
ab € 14,60*
Sonstiges
Alberts Deutschland
211028
ab € 5,48*
Sonstiges
Alberts Deutschland
210625
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.