Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker für Einsteckschlösser,ein Paar,Alu silberfarbig eloxiert,PZ,220x40 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Türdrücker für Einsteckschlösser,ein Paar,Alu silberfarbig eloxiert,PZ,220x40 mm
Türdrücker für Einsteckschlösser,ein Paar,Alu silberfarbig eloxiert,PZ,220x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-215668
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     215668
EAN/GTIN:
     4004338215668
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrücker für Einsteckschlösser, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Höhe Langschild: 220 mm, Breite Langschild: 40 mm, Türdrückerbreite: 124 mm, Artikelbeschreibung: ein Paar, PZ-Lochung
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21566 8
Artikelbeschreibung:
ein Paar, PZ-Lochung
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.34 kg
Maß a 1:
220 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe Langschild
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite Langschild
Maß c 1:
124 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Türdrückerbreite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.