Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, feuerverzinkt, LxB 100x14,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, feuerverzinkt, LxB 100x14,5 mm
Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, feuerverzinkt, LxB 100x14,5 mm
Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, feuerverzinkt, LxB 100x14,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-213534
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213534
EAN/GTIN:
     4004338213534
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Der Holzpfosten muss vor Einschrauben des Flechtzaunhalters mit 6 mm vorgebohrt werden.
Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschrauben, Gesamtlänge: 100 mm, Gewindelänge: 40 mm, Blattbreite: 14,5 mm, Blattlänge: 47 mm, Materialstärke: 3,00 mm, Gewinde-Ø: 10 mm, Anzahl Löcher: 1, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Blattlänge
Maß d 1:
47 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Blattbreite
Maß c 1:
14.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Gewinde-Ø:
10 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.043 kg
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21353 4
Anzahl Löcher 1:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.