Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter, U-Form, disp., Gesamthöhe 83 mm, Breite 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flechtzaunhalter, U-Form, disp., Gesamthöhe 83 mm, Breite 38 mm
Flechtzaunhalter, U-Form, disp., Gesamthöhe 83 mm, Breite 38 mm
Flechtzaunhalter, U-Form, disp., Gesamthöhe 83 mm, Breite 38 mm
Flechtzaunhalter, U-Form, disp., Gesamthöhe 83 mm, Breite 38 mm
Artikel-Nr.:
     C709-213374
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213374
EAN/GTIN:
     4004338213374
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Der Holzpfosten muss vor Einschrauben des Flechtzaunhalters mit 6 mm vorgebohrt werden.
Flechtzaunhalter, U-Form, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Gesamthöhe: 83 mm, Breite: 38 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe: 38 mm, Antrieb: Innensechsrund (Stern) Größe 30, Materialstärke: 2,00 mm, Holzgewinde-Ø: 8 x 45 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe
Maß d 1:
38 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
38 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß a 1:
83 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Holzgewindelänge:
45 mm
Holzgewinde-Ø:
8 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.076 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21337 4
Anzahl Löcher 1:
2
Antrieb:
Innensechsrund (Stern) Größe 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.