Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter, L-Form, disp., HxB 115x31,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flechtzaunhalter, L-Form, disp., HxB 115x31,5 mm
Flechtzaunhalter, L-Form, disp., HxB 115x31,5 mm
Flechtzaunhalter, L-Form, disp., HxB 115x31,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-213237
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213237
EAN/GTIN:
     4004338213237
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Der Holzpfosten muss vor Einschrauben des Flechtzaunhalters mit 6 mm vorgebohrt werden.
Flechtzaunhalter, L-Form, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Gesamthöhe: 115 mm, Breite: 31,5 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe: 75 mm, Antrieb: Innensechsrund (Stern) Größe 30, Materialstärke: 2,50 mm, Holzgewinde-Ø: 8 x 45 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø4,5 / Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe
Maß d 1:
75 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
31.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß a 1:
115 mm
Loch-Ø 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Holzgewindelänge:
45 mm
Holzgewinde-Ø:
8 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.087 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21323 7
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
4
Antrieb:
Innensechsrund (Stern) Größe 30
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.