| |
|
| Artikel-Nr.: C709-211394 Herst.-Nr.: 211394 EAN/GTIN: 4004338211394 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle. Einschlag-Bodenhülse für Rundholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschlagen, Topf-Ø: 101 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 600 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 73089098900 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Maß c 1 Bedeutung: | Gesamtlänge | Maß c 1: | 600 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Topfhöhe | Maß b 1: | 150 mm | Maß a-Ø Bedeutung: | Topf-Ø | Maß a-Ø: | 101 mm | Loch-Ø 1: | 11 mm | Gewicht pro PE (kg): | 2.02 kg | Befestigungsart: | zum Einschlagen | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 21139 4 | Anzahl Löcher 1: | 4 |
|
| | |
| | | |
| |