Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentorfalle,f.schmale Rahmenhölzer,gelb verzinkt,Platten Breite100mm,Höhe60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentorfalle,f.schmale Rahmenhölzer,gelb verzinkt,Platten Breite100mm,Höhe60mm
Gartentorfalle,f.schmale Rahmenhölzer,gelb verzinkt,Platten Breite100mm,Höhe60mm
Gartentorfalle,f.schmale Rahmenhölzer,gelb verzinkt,Platten Breite100mm,Höhe60mm
Artikel-Nr.:
     C709-210397
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     210397
EAN/GTIN:
     4004338210397
Suchbegriffe:
Gartentorfalle
gartentorfalle gah
gartentorfalle
Gartentorfalle, speziell für schmale Rahmenhölzer, mit versenkten Schraublöchern, mit Klinkhaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 60 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.342 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21039 7
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.