Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentorverschluss, für hohe Tore oder Flechtzauntüren, disp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentorverschluss, für hohe Tore oder Flechtzauntüren, disp
Gartentorverschluss, für hohe Tore oder Flechtzauntüren, disp
Gartentorverschluss, für hohe Tore oder Flechtzauntüren, disp
Gartentorverschluss, für hohe Tore oder Flechtzauntüren, disp
Gartentorverschluss, für hohe Tore oder Flechtzauntüren, disp
Gartentorverschluss, für hohe Tore oder Flechtzauntüren, disp
Artikel-Nr.:
     C709-210250
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     210250
EAN/GTIN:
     4004338210250
Suchbegriffe:
Gartentorfalle
Klinkhaken
klinkhaken
Gartentorverschluss für hohe Tore oder Flechtzauntüren, mit versenkten Schraublöchern, mit Klinkhaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 155 mm, Rosetten-Ø: 60 mm, Plattenhöhe: 70 mm, Höhe Haken: 60 mm, Stiftlänge: 77 mm, Anzahl Löcher: 3 / 2 / 6, Loch: Ø5,2 / Ø5,5 / Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Indien
Stiftlänge:
77 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
70 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rosetten-Ø
Maß b-Ø:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
155 mm
Loch-Ø 3:
4.5 mm
Loch-Ø 2:
5.5 mm
Loch-Ø 1:
5.2 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.555 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21025 0
Anzahl Löcher 3:
6
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.