Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentorverschluss, galv. blau verzinkt, Plattenlänge 55 mm, Plattenhöhe 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentorverschluss, galv. blau verzinkt, Plattenlänge 55 mm, Plattenhöhe 45 mm
Gartentorverschluss, galv. blau verzinkt, Plattenlänge 55 mm, Plattenhöhe 45 mm
Gartentorverschluss, galv. blau verzinkt, Plattenlänge 55 mm, Plattenhöhe 45 mm
Artikel-Nr.:
     C709-210182
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     210182
EAN/GTIN:
     4004338210182
Suchbegriffe:
Gartentorfalle
gartentorfalle
Gartentorverschluss, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Plattenlänge: 55 mm, Plattenbreite: 45 mm, Anzahl Löcher: 2 / 4, Loch: Ø5,5 / Ø6 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
45 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
55 mm
Loch-Ø 2:
6 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.17 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21018 2
Anzahl Löcher 2:
4
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.