Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Werkzeug für Flechtzaunhalter,zinkphosphatiert,rubinrot besch.,Ø60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraub-Werkzeug für Flechtzaunhalter,zinkphosphatiert,rubinrot besch.,Ø60 mm
Einschraub-Werkzeug für Flechtzaunhalter,zinkphosphatiert,rubinrot besch.,Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-208790
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208790
EAN/GTIN:
     4004338208790
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Einschraub-Werkzeug für Flechtzaunhalter, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, rubinrot kunststoffbeschichtet RAL 3003, Durchmesser: 60 mm, Schlüsselweite: 17 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20879 0
Gewicht pro PE (kg):
0.01 kg
Maß a-Ø:
60 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß b 1:
17 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Schlüsselweite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.