Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61x61/750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61x61/750 mm
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61x61/750 mm
Artikel-Nr.:
     C709-208288
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208288
EAN/GTIN:
     4004338208288
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
bodenhülsen 61mm
einschlagbodenhülse
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschlagen, Topflänge: 61 mm, Topfbreite: 61 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 750 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20828 8
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Gewicht pro PE (kg):
1.25 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
61 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Topflänge
Maß b 1:
61 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfbreite
Maß c 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß d 1:
750 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.