| |
|
| Artikel-Nr.: C709-208134 Herst.-Nr.: 208134 EAN/GTIN: 4004338208134 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle. Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, mit verstellbarem Topf zur nachträglichen Feinjustierung des Holzpfostens, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Topflänge: 91 mm, Topfbreite: 91 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 900 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 73089098900 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Maß d 1 Bedeutung: | Gesamtlänge | Maß d 1: | 900 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Topfhöhe | Maß c 1: | 150 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Topfbreite | Maß b 1: | 91 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Topflänge | Maß a 1: | 91 mm | Loch-Ø 1: | 11 mm | Gewicht pro PE (kg): | 3.4 kg | Befestigungsart: | zum Einschlagen | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 20813 4 | Anzahl Löcher 1: | 4 |
|
| | |
| | | |
| |