Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, verstellbar, fvz, 71x71/900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, verstellbar, fvz, 71x71/900 mm
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, verstellbar, fvz, 71x71/900 mm
Artikel-Nr.:
     C709-208127
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208127
EAN/GTIN:
     4004338208127
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
bodenhülse 71mm
einschlagbodenhülse
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, mit verstellbarem Topf zur nachträglichen Feinjustierung des Holzpfostens, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Topflänge: 71 mm, Topfbreite: 71 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 900 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20812 7
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Gewicht pro PE (kg):
3.09 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
71 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Topflänge
Maß b 1:
71 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfbreite
Maß c 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß d 1:
900 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.