Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, bl vz, Bolzen Ø13,5, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, bl vz, Bolzen Ø13,5, Länge 300mm
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, bl vz, Bolzen Ø13,5, Länge 300mm
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, bl vz, Bolzen Ø13,5, Länge 300mm
Artikel-Nr.:
     C709-137243
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     137243
EAN/GTIN:
     4004338137243
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Bolzenriegel
Bolzen-Stangenriegel, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, mit befestigter Schlaufe, Länge: 300 mm, Plattenlänge: 90 mm, Plattenbreite: 67 mm, Bolzen-Ø: 13,5 mm, Schlaufenbreite: 18 mm, Schlaufenlänge: 61 mm, Ausschub: 41 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß f 1:
61 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
18 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d-Ø:
13,5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
67 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
300 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.293 kg
Ausschub 1:
41 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13724 3
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.