Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelriegel, gerade, mit Anschlagwinkel, vernickelt, LxB 70 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelriegel, gerade, mit Anschlagwinkel, vernickelt, LxB 70 x 16 mm
Möbelriegel, gerade, mit Anschlagwinkel, vernickelt, LxB 70 x 16 mm
Möbelriegel, gerade, mit Anschlagwinkel, vernickelt, LxB 70 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     C709-111663
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     111663
EAN/GTIN:
     4004338111663
Suchbegriffe:
Möbelriegel
Möbelschubriegel
Schieberiegel
Schubriegel
Möbelriegel mit Knopfgriff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: vernickelt, Ausführung: gerade, mit Anschlagwinkel, Länge: 70 mm, Breite: 16 mm, Schieberbreite: 9 mm, Schlaufenbreite: 13,5 mm, Schlaufenlänge: 17 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø4,4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024200900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
17 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
13.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
4.4 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.02 kg
Ausschub 1:
8 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11166 3
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.