Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Magnet-Kernbohrmaschine bis 65 mm KBM 65 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72704361000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72704361000
EAN/GTIN:
     4014586872902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Auf einen Blick
•Leistungsstarke und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme, Feinjustierung und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt.

FEIN Vorteile
•Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
•MK3-Werkzeugaufnahme.
•Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
•Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
•Hohe Magnethaltekraft.
•Integrierter Kühlmitteltank.
•Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
•Drehzahlspeicher "Memory Function".
•* optional mit Zubehör.

Lieferumfang
•1 Kühlmitteltank
•1 Zurrgurt
•1 Spänehaken
•1 Zentrierstift
•1 Berührschutz
•1 Austreibkeil
•1 Koffer

Top-Features
•Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
•Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 300 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
•Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.6 m
PackagingWidth:
0.53 m
PackagingHeight:
0.25 m
GrossWeight:
22.5 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1300 W
Leistungsabgabe:
730 W
Lastdrehzahl 1. Gang:
120 - 240 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
260 - 520 1/min
Werkzeugaufnahme:
MK 3
Spiralbohrer max. Ø:
25/ mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.:
50(75)* mm
Gewindebohren:
M 20
Senken max. Ø:
50 mm
Reiben max. Ø:
25 mm
HM Kernbohrer max. Ø:
65 mm
HSS Kernbohrer max. Ø:
45 mm
Kernbohreraufnahme:
QuickIN
Kernbohrerwechsel:
werkzeuglos
Hub:
145 mm
Gesamter Hubbereich:
315 mm
Justierbereich Bohrständer:
6 mm
Schwenkbereich Bohrständer:
Magnet-Haltekraft:
14 000 N
Magnetfuß-Abmessungen:
205 x 95 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
16,10 kg
Top-Features:
Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk. | Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 300 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten. | Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
FEIN Vorteile:
Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine. | MK3-Werkzeugaufnahme. | Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders. | Komfort-Magnethaltekraftanzeige. | Hohe Magnethaltekraft. | Integrierter Kühlmitteltank. | Seitenwechselbares Vorschubhandrad. | Drehzahlspeicher "Memory Function". | * optional mit Zubehör.
AAC630f001:
1300 W
AAC849f001:
730 W
AAC859f001:
65 mm
AAC863f001:
25 mm
AAB467f001:
145 mm
EAC235f001:
205 mm
EAC236f001:
95 mm
AAA003f001:
16.1 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.153,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.219,89*
€ 2.641,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.208,26*
€ 2.627,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.172,40*
€ 2.585,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.153,90*
€ 2.563,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63901050020
ab € 167,05*
Zubehör
Fein
63901052020
ab € 162,81*
Zubehör
Fein
63901051020
ab € 177,67*
Zubehör
Fein
63901053020
ab € 187,42*
Zubehör
Fein
63901027010
ab € 43,45*
Zubehör
Fein
63901020006
ab € 20,14*
Zubehör
Fein
63901021014
ab € 20,38*
Zubehör
Fein
63901024019
ab € 21,30*
Zubehör
Fein
63901022008
ab € 21,35*
Zubehör
Fein
63901023002
ab € 19,76*
Zubehör
Fein
92602054016
ab € 482,42*
Zubehör
Fein
31414070010
ab € 12,60*
Zubehör
Fein
63206139010
ab € 69,85*
Zubehör
Fein
63206141010
ab € 216,55*
Zubehör
Fein
63206096014
ab € 70,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.