Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN ‎63206139010
FEIN ‎63206139010
Artikel-Nr.:
     C7027-63206139010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206139010
EAN/GTIN:
     4014586354453
Für Gewindebohrer nach DIN 371.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.063 m
PackagingWidth:
0.088 m
PackagingHeight:
0.057 m
GrossWeight:
0.269 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M 10
Ø:
10 mm
Vierkant:
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.