Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft, Konus MK 3, Schnitttiefe 50 mm, Bohr-Ø 12 - 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63901050020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63901050020
EAN/GTIN:
     4014586355542
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Schnellspannbohrfutter
Mit interner Kühlmittelzufuhr. Kernbohrerwechsel werkzeuglos.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.212 m
PackagingHeight:
0.105 m
GrossWeight:
1.1512 kg
CountryOfOrigin:
DE
Schnitttiefe:
50 mm
Konus:
MK 3
Bohr-Ø:
12 - 65 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fein
72704061000
ab € 1.664,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.