Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranz-Bohrfutter, Spannweite 0.8-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63202044018
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63202044018
EAN/GTIN:
     4014586223674
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 0,8-10mm b10
zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter b10
Bohrfutter-Aufnahme B 10.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.09 m
PackagingWidth:
0.048 m
PackagingHeight:
0.048 m
GrossWeight:
0.225 kg
CountryOfOrigin:
DE
Spannweite:
0.8-10 mm
AAC017f001:
0.8 mm
AAC018f001:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 18 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.