Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Zweigang-Bohrmaschine bis 16 mm BOS 16-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72054960000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72054960000
EAN/GTIN:
     4014586876443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Auf einen Blick
•Leistungsstarke Zweigang Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.

FEIN Vorteile
•Rechts-/ Linkslauf.
•Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
•Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
•Hohe Rundlaufgenauigkeit.
•Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
•Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung.
•Gasgebeelektronik.
•Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.
•** Drehmoment-Rutschkupplung.

Lieferumfang
•1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
•1 Zusatz-Handgriff

Top-Features
•Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
•FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
•Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.6 m
PackagingWidth:
0.35 m
PackagingHeight:
0.13 m
GrossWeight:
5.598 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1200 W
Leistungsabgabe:
680 W
Lastdrehzahl:
0 - 520 / 0 - 1 600 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 520 / 0 - 1 600 1/min
Drehmoment bei max. Abgabeleistung:
50 / 16 Nm
Stillstandsmoment:
50 / 16 ** Nm
Bohrfutter-Spannweite:
3 - 16 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 mm
Bohr-Ø Edelstahl:
16 mm
Bohr-Ø Leichtmetall:
20 mm
Bohr-Ø Holz:
50 mm
Bohr-Ø Stahl Lochsägen:
80 mm
Gewindebohren:
M 12
Senken max. Ø:
31 mm
Gewinde an der Bohrwelle:
1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø:
43 mm
Eckmaß:
27 mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
3,70 kg
Top-Features:
Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke. | FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung. | Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
FEIN Vorteile:
Rechts-/ Linkslauf. | Drehzahlgeregelte Tachoelektronik. | Präzisions-Bohrfutter aus Metall. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken. | Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung. | Gasgebeelektronik. | Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer. | ** Drehmoment-Rutschkupplung.
AAC843f001:
520 U/min
AAA003f001:
3.7 kg
AAC630f001:
1200 W
AAC844f001:
1 U/min
AAC750f001:
0 U/min
AAC751f001:
520 U/min
AAC752f001:
0 U/min
AAC753f001:
1600 U/min
AAA569f001:
3 mm
AAA570f001:
16 mm
AAA069f001:
10 mm
AAA070f001:
16 mm
AAA068f001:
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,56*
€ 678,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,91*
€ 667,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,14*
€ 638,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,03*
€ 624,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63902002013
ab € 83,88*
Zubehör
Fein
63205033010
ab € 86,84*
Zubehör
Fein
63205038010
ab € 107,86*
Zubehör
Fein
63203034010
ab € 50,34*
Zubehör
Fein
63203041014
ab € 62,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.